※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
調整座金(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
寸法d(mm)
10
10
12
16
2
3
4
5
6
8
寸法D(mm)
20
12
16
20
25
30
8
10
15
寸法t(mm)
5
2
3
5
1
1.5
全91種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64142908
品番
SWAS-10-20-5-AW
参考基準価格(税別)
¥1,730
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
用途
高さ調整/座面の陥没防止
材質
(本体)SUS304
寸法d(mm)
10
寸法t(mm)
5
寸法D(mm)
20
1袋入数(個)
10