曜日別特売
SWAS-12-20-3-AW 調整座金(ステンレス製) NBK(鍋屋バイテック会社) 64142987

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SWAS-12-20-3-AW 調整座金(ステンレス製) NBK(鍋屋バイテック会社) 64142987
SWAS-12-20-3-AW 調整座金(ステンレス製) NBK(鍋屋バイテック会社) 64142987
SWAS-12-20-3-AW 調整座金(ステンレス製) NBK(鍋屋バイテック会社) 64142987

調整座金(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
寸法d(mm)12
寸法D(mm)20
寸法t(mm)3
内容量1個注文コード64142987品番SWAS-12-20-3-AW
参考基準価格(税別)¥1,690販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
用途高さ調整/座面の陥没防止材質(本体)SUS304寸法d(mm)12寸法t(mm)3寸法D(mm)201袋入数(個)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4434:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする