SAMTEC
基板接続用ソケット 40 極 2mm 2 列 スルーホール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64143146
品番
SQT-120-03-F-D
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
仕様
●極数:40●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SQT●コード番号:208-1633
アズワン品番
65-7626-04
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表