細田電器産業
サンピ―キャップ
ネジ切り不要
ビス止め不要
作業が早い
低コストを実現
材質
ポリエチレン
寸法A(mm)
45.5
寸法B2(mm)
36
寸法H1(mm)
34.8
寸法B1(mm)
32.8
寸法H2(mm)
38.7
内容量
1箱(30個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03465852
サンピーキャップ 36
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表