BULGIN
ロッカースイッチ 双極単投 DPST イルミネーション:なし カットアウト幅:22.3mm 1箱 500個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1箱(500個)
注文コード
64143539
品番
C1560ATAAB
参考基準価格(税別)
¥458,000
販売価格(税込)
¥494,780
販売価格(税別)
¥
449,800
バスケットに入れる
Bulgin 標準ロッカースイッチの定格電流は 16 A です。パネル切り抜き形状は 27.2 x 22.3 mm です。2極 マッチングインジケータ
仕様
●接点構成:DPST●動作特性:On-Off●パネルのカットアウト幅:22.3mm●パネルのカットアウト高さ:27.2mm●イルミネーション:なし●実装タイプ:パネルマウント●コード番号:204-8161
アズワン品番
65-7806-07