※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
調整座金(スティール製・四三酸化鉄皮膜)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
寸法d(mm)
4
10
12
16
2
3
4
5
6
8
寸法D(mm)
12
12
16
20
25
30
8
10
15
寸法t(mm)
3
2
3
5
1
1.5
全91種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64145735
品番
SWA-4-12-3-AW
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
用途
高さ調整/座面の陥没防止
材質
(本体)S45C相当/四三酸化鉄被膜(黒)
寸法d(mm)
4
1袋入数(個)
10
寸法t(mm)
3
寸法D(mm)
12