曜日別特売
KNMS-36-M10-20-SC 脱落防止ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 64146469

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KNMS-36-M10-20-SC 脱落防止ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 64146469
KNMS-36-M10-20-SC 脱落防止ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 64146469
KNMS-36-M10-20-SC 脱落防止ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 64146469

脱落防止ローレットノブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L(mm)20
寸法Lm(mm)12
内容量1個注文コード64146469品番KNMS-36-M10-20-SC
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,299
販売価格(税別)
2,090

脱落防止タイプのローレットノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。
異物混入対策、CEマーキングの対応に。
SUS304製。耐蝕性が求められる、食品機械・包装機械などの用途に。
M3-M10の豊富なねじサイズ。

寸法A(mm)8寸法d(mm)20寸法D(mm)36寸法d1(mm)8寸法H(mm)23寸法L(mm)20寸法Lm(mm)12寸法M(mm)M10M並目M10寸法s(mm)15ねじピッチ1.5ねじ規格並目材質(本体)SWCH10R/バフ研磨・クロムメッキ
注意
※カバー側のねじ穴の内径はd1以上としてください。
※カバーの厚さは0.8mm以上としてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする