曜日別特売
KUMS-30-M8-25-SC 脱落防止ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 64146636

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KUMS-30-M8-25-SC 脱落防止ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 64146636
KUMS-30-M8-25-SC 脱落防止ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 64146636
KUMS-30-M8-25-SC 脱落防止ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 64146636

脱落防止ローレットノブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L(mm)25
寸法Lm(mm)10
内容量1個注文コード64146636品番KUMS-30-M8-25-SC
参考基準価格(税別)¥1,480販売価格(税込)¥1,529
販売価格(税別)
1,390

脱落防止タイプのローレットノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。
食品機械などの異物混入対策、CEマーキングの対応に。
SUS304製。耐蝕性が求められる、食品機械・包装機械などの用途に。
フラットタイプ。

寸法D(mm)30寸法d1(mm)6.3寸法H(mm)6寸法L(mm)25寸法Lm(mm)10寸法M(mm)M8ねじピッチ1.25ねじ規格並目色(本体)CR材質(本体)SUS304
注意
※カバー側のねじ穴の内径はd1以上としてください。
※カバーの厚さは0.8mm以上としてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする