※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
精密機器用なべ小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
材質
(本体)SUSXM7(SUS304相当)
寸法L(mm)
2
注文コード
64147634
品番
SNZS-M1.6-2
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法L・内容量
など
59
種類から選べます
他の種類を見る
精密機器用微細ねじ。
頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。上部スペースが限られた用途に。
用途
機器・装置のコンパクト化/小型精密機器/ねじの戻り止め・脱落防止
1袋入数(個)
50
寸法D1(mm)
2.3
寸法L(mm)
2
寸法L1(mm)
0.5
寸法M(mm)
M1.6
ねじピッチ
0.35
最大締付トルク(N・m)
0.1
ねじ規格
並目
材質
(本体)SUSXM7(SUS304相当)