※寸法図
NBK(鍋屋バイテック会社)
精密機器用なべ小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
材質
(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(ナイロン溶着)ナイロン11
寸法L(mm)
5
注文コード
64147677
品番
SNZS-M1.6-5-ALK
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法L・内容量
など
59
種類から選べます
他の種類を見る
精密機器用微細ねじ。
頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。上部スペースが限られた用途に。
用途
機器・装置のコンパクト化/小型精密機器/ねじの戻り止め・脱落防止
1袋入数(個)
50
寸法D1(mm)
2.3
寸法L(mm)
5
寸法L1(mm)
0.5
寸法L2(mm)
1.2
寸法M(mm)
M1.6
寸法s(mm)
0.7
ねじピッチ
0.35
最大締付トルク(N・m)
0.05
ねじ規格
並目
材質
(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(ナイロン溶着)ナイロン11