日本モレックス(molex)
基板対ケーブル ピッチ:1.2mm 1袋 2個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
注文コード
64147678
品番
36920-0301
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:Pico-Ezmate●シリーズ番号:36920●CN1:Pico-EZmate●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Pico-EZmate●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:3●コネクタBのコンタクト数:3●線間ピッチ:1.2mm●外被色:黒●ケーブル長:100mm●定格電圧:50 Vrms ac/dc●定格電流:1.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オス●コード番号:190-7941
アズワン品番
65-7471-90