SNZS-M1.7-8-ALK 精密機器用なべ小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64147799

※寸法図

SNZS-M1.7-8-ALK 精密機器用なべ小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64147799
SNZS-M1.7-8-ALK 精密機器用なべ小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64147799

精密機器用なべ小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(ナイロン溶着)ナイロン11寸法L(mm)8注文コード64147799品番SNZS-M1.7-8-ALK
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

精密機器用微細ねじ。
頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。上部スペースが限られた用途に。

用途機器・装置のコンパクト化/小型精密機器/ねじの戻り止め・脱落防止1袋入数(個)50寸法D1(mm)2.5寸法L(mm)8寸法L1(mm)0.5寸法L2(mm)1.3寸法M(mm)M1.7寸法s(mm)0.7ねじピッチ0.35最大締付トルク(N・m)0.07ねじ規格並目材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(ナイロン溶着)ナイロン11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1892:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする