曜日別特売
5V 670 プーリー ベルト 幅 15mm 長さ 1702mm ポリウレタン SK Optibelt 64149105

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プーリー ベルト 幅 15mm 長さ 1702mm ポリウレタン SK

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64149105品番5V 670
参考基準価格(税別)¥8,110販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

OPTIBELT RED POWER3 は、同じ TOP 幅の従来のベルトに比べ、出力定格が 1.5 倍から 2 倍の高性能ウェッジベルトです。伸張強度の高いコード、コードの配置、特殊な高弾性圧縮ゴムを備えています。耐油性及び耐熱性 導電性あり 取り付けが簡単 メンテナンスフリー

仕様●長さ:1702mm●内径長さ:670mm●トップ幅:15mm●高さ:13mm●ベルト部:5 V●シリーズ:SK●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3133アズワン品番65-8004-45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする