5159009486394111LF ICC DIN41612コネクタ オス 48極 5.08mm ピッチ AMPHENOL 64150618

ICC DIN41612コネクタ オス 48極 5.08mm ピッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64150618品番5159009486394111LF
参考基準価格(税別)¥2,140販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098
仕様●極数:48●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●タイプ:F●ピッチ:5.08mm●シリーズ:DIN 41612●コード番号:218-9966アズワン品番65-7708-81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする