SPS-M3-20-F 樹脂ねじ(PPS / 十字穴付き皿小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64151746

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPS-M3-20-F 樹脂ねじ(PPS / 十字穴付き皿小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64151746
SPS-M3-20-F 樹脂ねじ(PPS / 十字穴付き皿小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64151746
SPS-M3-20-F 樹脂ねじ(PPS / 十字穴付き皿小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64151746

樹脂ねじ(PPS / 十字穴付き皿小ねじ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード64151746品番SPS-M3-20-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,180

PPSは耐熱性・耐薬品性にすぐれ、200℃での連続使用が可能。200℃以下でPPSを溶かす油脂・有機溶剤はありません。
高強度・高剛性および高い耐熱強度を保持します。
UL規格94のV-0をクリアするすぐれた難燃性。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について

用途
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ
1袋入数(個)20寸法D1(mm)6寸法L(mm)20寸法L1(mm)1.75寸法M(mm)M3ねじピッチ0.5ねじり破断トルク(N・m)0.29破断荷重(N)558ねじ規格並目材質(本体)PPS(ポリフェニレンサルファイド)(明るいうす茶)(ガラス繊維40%)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4783:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする