SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 8極 6.35mm 1列 1セット 30個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(30個)
注文コード
64151887
品番
PET-08-02-L-VT
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1トレイ(30個入り)●シリーズ:PET-08-02-L-VT●ピッチ:6.35mm●極数:8●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8953
アズワン品番
65-7703-43
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表