曜日別特売
19439 ソフトサテンロングハッピ 黒 アーテック[学校教材・教育玩具] 64152491

19439 ソフトサテンロングハッピ 黒 アーテック[学校教材・教育玩具] 64152491
19439 ソフトサテンロングハッピ 黒 アーテック[学校教材・教育玩具] 64152491
19439 ソフトサテンロングハッピ 黒 アーテック[学校教材・教育玩具] 64152491
19439 ソフトサテンロングハッピ 黒 アーテック[学校教材・教育玩具] 64152491

ソフトサテンロングハッピ 黒

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1枚種類紫襟注文コード64152491品番19439
参考基準価格(税別)¥1,020販売価格(税込)¥721
販売価格(税別)
655

やわらかで通気性の良いサテン生地を使用したロングハッピ!
やわらかで通気性に優れたソフトサテン素材を使用したロングタイプのハッピです。サテン特有の光沢のあるきれいな色で、応援や演舞などを華やかに演出します。カラーが豊富なので、クラスやチーム、グループごとに色分けできます。運動会、発表会、イベントなど幅広いシーンで使えます。高校生~成人向けのサイズです。

セット内容本体のみ材質ポリエステル寸法(mm)660×1100サイズL種類紫襟
注意
※ハッピのみの商品になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする