Texas Instruments
IC BUS SWITCH 1×1:1 SOT23-5
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64153619
品番
SN74CBT1G125DBVT
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
IC BUS SWITCH 1 X 1:1 SOT23-5
仕様
●タイプ:バススイッチ●回路:1 x 1:1●独立回路:1●電流 - 出力高、低:-●電源:単電源●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:SC-74A、SOT-753●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-5
アズワン品番
67-0409-08