曜日別特売
SPE-M2.6-8-F 樹脂ねじ(PEEK / 十字穴付き皿小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64154248

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPE-M2.6-8-F 樹脂ねじ(PEEK / 十字穴付き皿小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64154248
SPE-M2.6-8-F 樹脂ねじ(PEEK / 十字穴付き皿小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64154248
SPE-M2.6-8-F 樹脂ねじ(PEEK / 十字穴付き皿小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64154248

樹脂ねじ(PEEK / 十字穴付き皿小ねじ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
寸法L(mm)8
ねじピッチ0.45
内容量1個注文コード64154248品番SPE-M2.6-8-F
参考基準価格(税別)¥860販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について

用途
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ
1袋入数(個)20寸法D1(mm)5.2寸法L(mm)8寸法L1(mm)1.5寸法M(mm)M2.6ねじピッチ0.45ねじり破断トルク(N・m)0.15破断荷重(N)291ねじ規格並目材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
注意
※PEEKねじは成形時にねじの累積ピッチのずれが生じるため、ナットと組み合わせてご使用ください。ナットを使用しない場合は、めねじとのはめあいを20mm以下にしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2908:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする