※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するねじの呼びNo.10-24UNC
寸法L(mm)1"
内容量1個注文コード64154406品番SPE-#10-24-1-P
参考基準価格(税別)¥3,480販売価格(税込)¥3,738販売価格(税別)
インチねじタイプ。
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について