SHF-110-01-L-D-SM-TR 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 350個入 SAMTEC 64154669

基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 350個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(350個)注文コード64154669品番SHF-110-01-L-D-SM-TR
参考基準価格(税別)¥181,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800
仕様●入数:1リール(350個入り)●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2162アズワン品番65-7556-73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする