SCH4XA-T40 電磁開閉器 富士電機機器制御 64155056

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電磁開閉器

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1台仕様【操作コイル】AC操作(又はAC/DC共用)、【電磁接触器】標準形接点構成【補助】4a注文コード64155056品番SCH4XA-T40
参考基準価格(税別)¥6,730販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

・双接点化による高接触信頼性(DC5V,3mA)
・豊富なオプションユニット
・IEC35mm幅レ-ルにワンタッチで取付け可能
・世界の規格に標準品で適合(UL,CSA,CE etc.)
高寿命タイプ(SC)

仕様【操作コイル】AC操作(又はAC/DC共用)、【電磁接触器】標準形その他【電磁接触器定格電流値】補助継電器区分製品本体備考ケースカバー無標準形 / サーマルリレー無 / 端子カバー付外形寸法(mm)43×80×78接点構成【補助】4a周波数【操作コイル】50/60Hzコイル電圧(V)440
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする