曜日別特売
EA949GV-623【ワケあり】 Φ38mm/M10x100mm アジャストボルト(三価ホワイト) エスコ 64155396

 

EA949GV-623【ワケあり】 Φ38mm/M10x100mm アジャストボルト(三価ホワイト) エスコ 64155396
EA949GV-623【ワケあり】 Φ38mm/M10x100mm アジャストボルト(三価ホワイト) エスコ 64155396

Φ38mm/M10x100mm アジャストボルト(三価ホワイト)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1本注文コード64155396品番EA949GV-623【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質鉄(三価ホワイト)ベース径(Φmm)38アズワン品番64-7961-30ねじサイズM10×100商品状態※理由あり(未使用・未開封)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする