16-14兼用【ワケあり】 両立スタンド 昭和インダストリーズ 64155737

両立スタンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード64155737品番16-14兼用【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,480

補助輪を外した後のスタンドに最適な幼児車用両立スタンドです。

用途正爪タイプ特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。適合16-14兼用ブラックフレームエンド形状正爪商品状態※理由あり(未使用・開封済)
注意
※フレームエンドの形状が逆爪やストドロのフレームには装着できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする