曜日別特売
SPC-M2.6-10-P 樹脂ねじ(PC / 十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64156594

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPC-M2.6-10-P 樹脂ねじ(PC / 十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64156594
SPC-M2.6-10-P 樹脂ねじ(PC / 十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64156594
SPC-M2.6-10-P 樹脂ねじ(PC / 十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64156594

樹脂ねじ(PC / 十字穴付きなべ小ねじ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法L(mm)10
ねじピッチ0.45
内容量1個注文コード64156594品番SPC-M2.6-10-P
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。
使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃
吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について

用途電気・電子機器/自動車1袋入数(個)50寸法D1(mm)4.5寸法L(mm)10寸法L1(mm)1.7寸法M(mm)M2.6ねじピッチ0.45ねじり破断トルク(N・m)0.12破断荷重(N)196材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明)ねじ規格並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
701:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする