曜日別特売
SQWS-16 球面座金 NBK(鍋屋バイテック会社) 64158019

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SQWS-16 球面座金 NBK(鍋屋バイテック会社) 64158019
SQWS-16 球面座金 NBK(鍋屋バイテック会社) 64158019
SQWS-16 球面座金 NBK(鍋屋バイテック会社) 64158019

球面座金

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
呼び16
内容量1個注文コード64158019品番SQWS-16
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

凹凸セットでご使用ください。
最大3°までのボルトと座面の傾きを吸収します。

用途ボルトと座面のミスアライメント吸収1袋入数(個)1寸法D(mm)32寸法d1(mm)17寸法d2(mm)19.9寸法R(mm)35寸法t(mm)8.8寸法t1(mm)6寸法t2(mm)5角度θ(°)3呼び16材質(本体)SUS304
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4130:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする