※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する寸法H(mm)25
内容量1個注文コード64158545品番FUFS-60-M8-25-D3-X
参考基準価格(税別)¥2,860販売価格(税込)¥3,078販売価格(税別)
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。