ADN-80-40-A-P-A コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:80mm ストローク:40mm Festo 64159115

コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:80mm ストローク:40mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64159115品番ADN-80-40-A-P-A
参考基準価格(税別)¥53,000販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-中程度の腐食応力

仕様●ストローク:40mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8819アズワン品番65-8000-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする