EA315AN-2【ワケあり】 150-220A/1m アースホルダーセット エスコ 64160174

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

150-220A/1m アースホルダーセット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1セット注文コード64160174品番EA315AN-2【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,129
販売価格(税別)アウトレット
¥9,1507,390
商品状態※理由あり(未使用・未開封)ケーブル長(m)1特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。エスコ品番EA315AN-2質量(kg)1許容電流(A)150~220適合ケーブルサイズ(mm2)WCT38
注意
※溶接機に接続するには別売のEA315AN-3、HH-9、HJ-9といった接続用のアダプターが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ケーブル・接続ジョイント等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする