※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する寸法H(mm)32
内容量1個注文コード64160618品番FEAFS-50-M12-32-D1-X
参考基準価格(税別)¥2,620販売価格(税込)¥2,858販売価格(税別)
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。
ラバーディスクは取りはずし可能です。