※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する寸法H(mm)53
内容量1個注文コード64161503品番FNAFS-60-M16-53-B1-X
参考基準価格(税別)¥4,160販売価格(税込)¥4,398販売価格(税別)
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
ラバーディスクと一体になったアンカーボルト取りつけ用プレートが付属しています。床面への固定に利用できます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。
ねじパッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。