曜日別特売
#2146 ビアンカ 洗面器 ホワイト イノマタ化学 64161967

#2146 ビアンカ 洗面器 ホワイト イノマタ化学 64161967
#2146 ビアンカ 洗面器 ホワイト イノマタ化学 64161967

ビアンカ 洗面器 ホワイト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード64161967品番#2146
参考基準価格(税別)¥160販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159

さわやかなホワイトカラーのビアンカシリーズ。
すがすがしい朝の始まりをビアンカの洗面グッズで気持ちよくスタート。
一日の疲れは、ビアンカのバスグッズで心地よく癒されて。

仕様●カラー:ホワイト●サイズ:30.1Φ×9.4Hcm●容量:4.2L●材質●▼ポリプロピレンアズワン品番65-8979-64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする