仕様●測定範囲:温度/0~50℃ 湿度/5~95%rH 絶対圧/+700~+1100hPa 気体CO2/0~10000ppm●精度:温度/±0.5℃ 湿度/±3%rH(10~35%rH)±2%rH(35~65%rH)±3%rH(65~90%rH)±5%rH(その他の範囲)±0.06%rH/K(0~+50℃)長期安定性/ ±1 Hysteresis/ ±1.0 %rH 絶対圧/±3.0hPa 気体CO2/±(50ppm+測定値の3%)(0~5000ppm)±(100ppm+測定値の5%)(5001~10000 ppm)●電源:本体/単3電池(1.5V)×3(付属)、プローブ/単3電池×4(付属)●サイズ:本体/65×32×154mm、プローブ/50×40×295mm、プローブシャフト長/130mm、プローブヘッド/Φ30mm●重量:本体/250g、プローブ/195g●分解能:温度/0.1℃ 湿度/t1/±0%rH 絶対圧/0.1hPa 気体CO2/1ppm●電波範囲:20m●データ転送:Bluetooth●付属品:単3型乾電池×3(本体用)、USBケーブル、出荷検査書(本体・プローブ)、Buetooth無線IAQプローブ(CO2プローブヘッド、Bluetoothハンドル)、単3型乾電池×4(プローブ用)、ソフトケース●材質:プラスティック●色:黒/オレンジ●すべての環境関連パラメータに対応する測定器●絶対圧補正、湿球温度、露点、絶対湿度を正確に演算表示●幅広いプローブのポートフォリオを使用して拡張可能●Bluetoothプローブによる無線測定●測定レポートをCSVファイルとしてエクスポートするためのUSBインターフェイスアズワン品番65-9276-31