曜日別特売
280232 コネクタハウジング 1極 AMP FASTON ナチュラル 1袋 15000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 64163428

コネクタハウジング 1極 AMP FASTON ナチュラル 1袋 15000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(15000個)
注文コード
64163428
品番
280232
参考基準価格(税別)¥143,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

品番 ; 680-2962 680-2962 : 色が異なる場合あり
TE Connectivity FASTON 250シリーズレセプタクルハウジング
FASTON 250シリーズレセプタクルコンタクト用のハウジング製品です。

仕様
●種類:プラグ●材質:ナイロン66●長さ:22.9mm●色:ナチュラル●極数:1●タブ幅:6.35mm●シリーズ:AMP FASTON●コード番号:190-3587
アズワン品番
65-7734-61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする