※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個寸法D(mm)100寸法M(mm)M20寸法Lm(mm)150注文コード64163716品番FNMS-100-M20-150-B2-VK
参考基準価格(税別)¥13,700販売価格(税込)¥14,190販売価格(税別)
この商品は寸法D・寸法M・寸法Lmなど52種類から選べます他の種類を見る 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角部および下部の二面幅を利用してください。
ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
耐候性にすぐれたTPE製のラバーディスクつき。機器・装置の滑り止めに効果的です。
商品記号によりロックナットの有無が選択できます。