70mm×200m ダンゼックスライトベルト ダークグリーン 泰興 64164181

ダンゼックスライトベルト ダークグリーン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
長さ(m)200
太さ(mm)70
内容量1巻注文コード64164181品番70mm×200m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

経糸にポリプロピレンモノフィラメントを、緯糸にポリプロピレンマルチフィラメントを使用した細幅織物です。
軽量で、引張り強さ、耐摩耗性、耐候性、耐薬品性に優れています。
適度な弾性により、衝撃吸収性、荷重解除後の復元性もそなわっています。
フレキシブルコンテナの吊りベルトとして最適です。

用途
陸上
材質ポリプロピレンモノフィラメント・ポリプロピレンマルチフィラメント質量(kg)8.6ダークグリーン長さ(m)200引張強度19.6比重0.91太さ(mm)70

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする