曜日別特売
10mm×200m ランバーロープ 泰興 64164427

ランバーロープ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
太さ(mm)10
内容量1巻注文コード64164427品番10mm×200m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

ポリプロピレンマルチフィラメントの表面に、泰興独自の特殊加工を施して、スパン糸状の外観と柔らかい風合いを与えたスパンライク糸を使用したロープです。
通常のスパン糸と比較して、引張り強さに優れています。
天然繊維のように腐食することもありません。
水分を含んで取扱いが困難になるようなこともありません。
綱引きロープやアスレチックネットなどの他、有名テーマパークのアトラクションの装飾などにも使用されています。

用途
陸上、レジャー
材質ポリプロピレンマルチフィラメント(スパンライク)ロープ質量(kg)9.5ベージュ長さ(m)200引張強度10.9比重0.91太さ(mm)10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする