曜日別特売
16mm×200m ダイアマックスロープ 泰興 64164558

ダイアマックスロープ

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送25日以内出荷とは
太さ(mm)16
内容量1巻注文コード64164558品番16mm×200m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

材料のポリプロピレンの特殊モノフィラメント糸 (1670T/10FR) は柔軟性に富んでおり、軽量で引張り強さ、耐摩擦性、耐薬品性にも優れています。
主にランニングタイプのフレコンバックの吊りロープに使用いただいております。

用途
陸上
材質ポリプロピレンモノフィラメントロープ質量(kg)22.5長さ(m)200引張強度38.4比重0.91太さ(mm)16
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする