曜日別特売
00167645241140 油性シリコン屋根(つやあり) カンペハピオ 64165407

商品画像

00167645241140 油性シリコン屋根(つやあり) カンペハピオ 64165407
00167645241140 油性シリコン屋根(つやあり) カンペハピオ 64165407
00167645241140 油性シリコン屋根(つやあり) カンペハピオ 64165407
00167645241140 油性シリコン屋根(つやあり) カンペハピオ 64165407
00167645241140 油性シリコン屋根(つやあり) カンペハピオ 64165407
00167645241140 油性シリコン屋根(つやあり) カンペハピオ 64165407
00167645241140 油性シリコン屋根(つやあり) カンペハピオ 64165407
00167645241140 油性シリコン屋根(つやあり) カンペハピオ 64165407
00167645241140 油性シリコン屋根(つやあり) カンペハピオ 64165407

油性シリコン屋根(つやあり)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1缶(14L)
あかさび色
内容量1缶(14L)注文コード64165407品番00167645241140
参考基準価格(税別)¥35,080販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

[耐久性が強い!]
アクリル・シリコン樹脂配合により酸性雨、雪、塩害、紫外線、排気ガスなどの汚れに強い塗膜を作り、建物の外観を美しく保ちます。
[トタン板を長期間保護!]
アクリル・シリコン樹脂が色合いや風合いを保つために耐候性 を強化し、長期の耐久性を保ちます。
[優れた耐水性]
耐水性に優れ、お住まいの屋根を雨水、雪から守ります。
[トタンと瓦に対応]
特殊樹脂を使用した高性能油性シリコン塗料でトタン以外に もセメント瓦、新生瓦等に強力に密着します。
[超速乾]
超速乾(半硬化約30分)と乾燥時間が短いため、作業性がよい。

用途[屋根材]トタン 瓦:トタン / セメント瓦 / スレート瓦 / 新生瓦(カラーベスト・コロニアル) など [木部・鉄部] ※床を除くあかさび色混率(%)【スプレー塗装】10~30【塗りにくくなった際】~10塗り面積(m2)トタンの場合(1回塗り):約 200 ~ 280m2 / 瓦の場合(2回塗り):約 100 ~ 140m2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗り重ね可能時間(時間)【20℃】約2以上【冬期】約6以上塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)【瓦】約72塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)【トタン】約144乾燥時間【20℃】乾燥時間 約30分【冬期】乾燥時間 約2時間危険物の性状非水溶性容器寸法(Φ×mm)238×238×350洗浄【うすめ液・用具】ペイントうすめ液 または アクリルトタン専用うすめ液
注意
※表示以外の用途には使用しないで下さい
※[油性シーラーを下塗で使う際は]油性シーラーがコーキング材を侵す場合があり、上塗り 塗料が上手く塗れない場合があります。油性シーラーを塗装後にコーキング材を使用してください。
※[暑い瓦に塗る際は]夏場はできるだけ早朝から作業し、直射日光で表面が熱くなる前に塗装してください。瓦が熱くなり泡が吹き易くなります。熱い瓦に塗る時は、ペイントうすめ液またはアクリルトタン専用うすめ液で10%以内にうすめて塗ります。
※【塗れないもの】[瓦]釉薬瓦 / 無釉薬粘土系瓦 / 施釉セメント瓦 / 施釉コンクリート瓦 / 乾式洋瓦(モニエル瓦) / シングル系瓦 / 天然石瓦 など[板材]塩ビ鋼板 / 銅 / ステンレス / 樹脂板 など
※新しいトタンは塗料の付着が悪いので、半年位放置後、表面のギラギラがなくなってからメーカーの「水性さび止め」 または「油性さび止め」を下塗りし、充分に乾かしてから上塗りしてください。
※瓦に塗装する場合は、専用下塗り剤を使用する前に、メーカーの『油性密着シーラー』をご利用ください。(新築・新品の瓦は除きます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする