曜日別特売
DCP-J929N-B インクジェット複合機 PRIVIO(プリビオ) 64167446

 

DCP-J929N-B インクジェット複合機 PRIVIO(プリビオ) 64167446
DCP-J929N-B インクジェット複合機 PRIVIO(プリビオ) 64167446
DCP-J929N-B インクジェット複合機 PRIVIO(プリビオ) 64167446
DCP-J929N-B インクジェット複合機 PRIVIO(プリビオ) 64167446
DCP-J929N-B インクジェット複合機 PRIVIO(プリビオ) 64167446
DCP-J929N-B インクジェット複合機 PRIVIO(プリビオ) 64167446

インクジェット複合機

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード64167446品番DCP-J929N-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ADF(自動原稿送り装置)、自動両面プリント、無料専用アプリでスマートフォン・タブレットとの直接通信、欲しい機能がちゃんとある。
お得に便利にバランスよく使えるスタンダードモデル。

付属品CD-ROM、スターターインクカートリッジ、電源コード、かんたん設置ガイド、保証書他印刷物仕様【印刷マージン】上下左右:0mm(ふちなし設定時)、3mm(コピー時)【印刷可能ページ数】ブラック(通常)約350ページ、カラー(通常)約350ページ質量(kg)約7.6電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)スリープモード時:約0.6、待機時(電源OFF時):約0.15、コピー時:約21エコマーク認定認定枚数用紙トレイ/排紙トレイ枚数:最大150枚/最大50枚(普通紙:用紙厚さ0.08mm~0.15mm)記録方式カラーインクジェット機能(基本機能)プリント:〇、コピー:〇、スキャン:〇、ファクス:-、コードレス電話機:-、(インターフェース)ネットワーク:無線LAN、USB接続:〇、スマホ・タブレット接続:〇、Wi-Fi Direct(a):〇、(操作・便利機能)タッチパネル液晶:2.7型、前面給紙トレイ:〇(普通紙:最大150枚)、手差しトレイ:〇 (1枚)、ADF(自動原稿送り装置):〇、自動両面印刷:〇、ダイレクトプリント(USBフラッシュメモリー):〇、(WPS)有り、AirPrint/Mopria対応、(静音モード)有り電源自動OFF有りインターフェースHi-Speed USB2.0、無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n(2.4GHz・5GHz))メモリー容量256MB解像度最大1200×6000dpi動作環境温度:10℃~35℃、湿度:20%~80%(結露無きこと)用紙サイズL判~A4インクLC511 シリーズ運転音(dB)(A)約53サイズ(mm)W390×D343×H182.5使用可能用紙サイズL判~A4:(A4, レター, リーガル, B5(JIS), B6(JIS), A5, A6, ポストカード, インデックスカード, L判, 2L判, ハガキ, 往復ハガキ, Com-10, DL封筒、長形3号封筒, 長形4号封筒, 洋形2号封筒, 洋形4号封筒)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合対応インクインク構成:4色独立、ブラック:顔料 / カラー:染料液滴量(最小インク)2plWi-FiWi-Fi CERTIFIED, WPA3-Enterprise/Personal、Wi-Fi Protected Setup, Wi-Fi Direct無線LANセキュリティ:WEP 64/128bit, WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES)、WPA3-SAE (AES)エコマーク認定番号25 155 023
注意
※印刷コスト・印刷ページ数算出に使用したインクカートリッジは次の通りです。ファーストタンク(MFC-J4543N、DCP-J1270Nを除く):LC516XLBK/C/M/Y、MFC-J4543N:LC416XLBK/C/M/Y、DCP-J1270N:LC514BK/C/M/Y、標準モデル:LC511BK/C/M/Y 。コスト算出に使用した価格はすべて税込です。
※ファーストタンク(MFC-J4543N、DCP-J1270Nを除く)の同梱インクはLC516BK/C/M/Yのスターターインクカートリッジです。MFC-J4543Nの同梱インクはLC416BK/C/M/Yのスターターインクカートリッジです。
※オープン価格/スターターインクカートリッジ同梱(価格は取り扱い販売店にお問い合わせください。)
※印刷コスト算出方法は、JEITA作成発行の「家庭用インクジェットプリンターの印刷コスト表示に関するガイドライン第3版」に準拠しています。
※一部プリンターは製品が「インク交換」を表示した時点から測定を開始しています。
※ランニングコスト算出にあたり、インクカートリッジ及び専用紙の価格は、2025年9月1日付のオンラインショップ 「ブラザーダイレクトクラブ」[新しいウィンドウ]の掲載予定価格(税込)を参考としました。
※コスト表記は、小数点第二位を繰り上げ、小数点第一位までを記載しております。
※ランニングコストは、使用する用紙及び印刷モードあるいは印刷原稿、印刷やクリーニングの頻度、印刷環境により変動します。
※印刷品質維持安定のため、オートクリーニング機構により電源投入中(本製品の電源プラグをコンセントに差したままの状態)及び印刷中に定期的にインク各色の強制吐出を行い消費します。
※初回セットアップ時に使用したインクカートリッジではなく、2回目以降に使用した交換用インクカートリッジで算出しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする