曜日別特売
約3mm×約350m 耐水紙ひも/ケミカロープ(G) 早瀬工業 64168381

約3mm×約350m 耐水紙ひも/ケミカロープ(G) 早瀬工業 64168381
約3mm×約350m 耐水紙ひも/ケミカロープ(G) 早瀬工業 64168381
約3mm×約350m 耐水紙ひも/ケミカロープ(G) 早瀬工業 64168381

耐水紙ひも/ケミカロープ(G)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1巻
長さ(m)350
太さ(mm)3
内容量1巻注文コード64168381品番約3mm×約350m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

再生紙 100 %使用で、そのままリサイクルできます。
特殊加工(弱撥水、弱耐水、防腐)しているので通常の紙ひもよりも水、風、光に対して耐久性があります。

用途緑化木の根縛り、果樹枝の誘引結束、農作物の結束、雪吊り、倒木起こし、家具・手工芸品材質再生紙備考特殊加工あり(弱撥水、弱耐水、防腐)長さ(m)350太さ(mm)3
注意
※太さ・巾・長さ・重量等は、保証値ではありません。
※色は閲覧画面によって差異がありますので、実物とは異なる場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,500/税込4,950
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする