曜日別特売
KK963 M スーツケース キャリーケース TSAロック 軽量 K.K物産 64169711

KK963 M スーツケース キャリーケース TSAロック 軽量 K.K物産 64169711
KK963 M スーツケース キャリーケース TSAロック 軽量 K.K物産 64169711
KK963 M スーツケース キャリーケース TSAロック 軽量 K.K物産 64169711
KK963 M スーツケース キャリーケース TSAロック 軽量 K.K物産 64169711
KK963 M スーツケース キャリーケース TSAロック 軽量 K.K物産 64169711
KK963 M スーツケース キャリーケース TSAロック 軽量 K.K物産 64169711
KK963 M スーツケース キャリーケース TSAロック 軽量 K.K物産 64169711
KK963 M スーツケース キャリーケース TSAロック 軽量 K.K物産 64169711
KK963 M スーツケース キャリーケース TSAロック 軽量 K.K物産 64169711
KK963 M スーツケース キャリーケース TSAロック 軽量 K.K物産 64169711
KK963 M スーツケース キャリーケース TSAロック 軽量 K.K物産 64169711
KK963 M スーツケース キャリーケース TSAロック 軽量 K.K物産 64169711

スーツケース キャリーケース TSAロック 軽量

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個容量(L)62注文コード64169711品番KK963 M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

サンリオ シナモロール・クロミちゃん スーツケース
TSAロック機能
Sサイズのみ機内持ち込み可能
PC+ABS樹脂の頑強ボディ(光沢仕上げ)
両手で持てるから重さ軽減
便利なサイドフック付き
操作性に優れた350度回転4輪独立静音Wキャスター
ストッパー付き
タイヤはサスペンション内蔵で段差も軽快
ハンドルは3段階調整可能

用途スーツケース、キャリーケースとして。キャリーバッグ 国内旅行 海外旅行 サンリオグッズ おしゃれ かわいい キャラクター 機内持ち込み材質ABS、PC質量(kg)3.5サイズMタイプクロミちゃん容量(L)62寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43×28×63.5
注意
※機内持ち込み可能Sサイズについて:一部の航空会社を除き、ほとんどの日本の航空会社の規定に対応しておりますが、機内持ち込みを確約するものではございません。出発前に航空会社の規定を必ずご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする