05-110/BK/28.0 スパジオ 520ブーツ コミネ 64171655

スパジオ 520ブーツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ(cm)28
内容量1足注文コード64171655品番05-110/BK/28.0
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

サイドファスナー+ベルクロで
広いアジャスト範囲を実現
ふくらはぎサイズ:26cmsize=32cm~37cm

用途
・ブーツ横ファスナー
・本革使用
・日本製センタージッパー使用
・国産高級牛革使用
材質cowhide(Leather)ブラックサイズ(cm)28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする