曜日別特売
EA628ML-22 クレポリロープ(三つ打ち)50m EA628MLシリーズ エスコ 64171977

EA628ML-22 クレポリロープ(三つ打ち)50m EA628MLシリーズ エスコ 64171977
EA628ML-22 クレポリロープ(三つ打ち)50m EA628MLシリーズ エスコ 64171977
EA628ML-22 クレポリロープ(三つ打ち)50m EA628MLシリーズ エスコ 64171977

クレポリロープ(三つ打ち)50m EA628MLシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1巻注文コード64171977品番EA628ML-22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,457
販売価格(税別)
5,870

荷役作業や荷物の固定に。
強力でスレに強く、しなやかで扱いやすいロープです。
耐水性もあり、屋外の作業ロープに適しています。

仕様●サイズ:Φ9mm×50m●引張強度:6.76kN●材質:ポリエチレン/ポリエステル●構造:三つ打ち●カラー:オレンジ●重量(g):1850アズワン品番65-9269-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする