曜日別特売
R15ACM1A01BK AC充電器 ケーブル直付 ラスタバナナ 64172809

R15ACM1A01BK AC充電器 ケーブル直付 ラスタバナナ 64172809
R15ACM1A01BK AC充電器 ケーブル直付 ラスタバナナ 64172809
R15ACM1A01BK AC充電器 ケーブル直付 ラスタバナナ 64172809
R15ACM1A01BK AC充電器 ケーブル直付 ラスタバナナ 64172809
R15ACM1A01BK AC充電器 ケーブル直付 ラスタバナナ 64172809

AC充電器 ケーブル直付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード64172809品番R15ACM1A01BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,581
販売価格(税別)
1,437

本製品は、マイクロUSBに対応したスマートフォン、フィーチャーフォン用のAC充電器です。
最大出力は5V/1Aです。
家庭用コンセントAC100~240Vでの充電が可能です。
90°回転収納式プラグを採用しています。
ケーブルを束ねられるバンドが付属しています。

適合機種【ドコモ】キッズケータイ SH-03M, かんたん携帯10, AQUOSケータイ3, AQUOSケータイ SH-02L, MO-01K(MONO), MO-01J(MONO), SO-04H(Xperia X Performance), SO-03H(Xperia Z5 Premium), SO-02H(Xperia Z5 Compact), SH-02J(AQUOS EVER), SH-04H(AQUOS ZETA), SH-02H(AQUOS Compact)【au】mamorino5(KYF40), SOV33(Xperia X performance), SOV32(Xperia Z5), SOV31(Xperia Z4), SHV38(AQUOS SERIE mini), SHV37(AQUOS U), SHV36(BASIO2), KYV42(Qua phone QX), KYV40(rafre), LGV36(LG it)【ソフトバンク】らくらくホン F-01M, arrowsケータイ F-03L, Xperia X Performance AQUOS ea, AQUOS Xx3 mini, LG K50ブラック質量(g)47ケーブル長(m)1.5内容AC充電器×1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする