曜日別特売
RACC20W04CGRY AC充電器Type-C柔らかシリコンケーブル付き ラスタバナナ 64172818

RACC20W04CGRY AC充電器Type-C柔らかシリコンケーブル付き ラスタバナナ 64172818
RACC20W04CGRY AC充電器Type-C柔らかシリコンケーブル付き ラスタバナナ 64172818
RACC20W04CGRY AC充電器Type-C柔らかシリコンケーブル付き ラスタバナナ 64172818
RACC20W04CGRY AC充電器Type-C柔らかシリコンケーブル付き ラスタバナナ 64172818
RACC20W04CGRY AC充電器Type-C柔らかシリコンケーブル付き ラスタバナナ 64172818

AC充電器Type-C柔らかシリコンケーブル付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
チャコールグレー
内容量1個注文コード64172818品番RACC20W04CGRY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,490
販売価格(税別)
2,264

本製品は、Type-Cポートを搭載したスマートフォン・タブレット用AC充電器とUSBケーブル(USB Type-C toUSB Type-C)のセットです。
【AC】スマートフォン、iPad、タブレット等を高速充電する事が可能です。本製品の充電器はPD(Power Delivery)に対応しています。従来の充電器と比較して高速に充電する事が可能です。電源プラグは持ち運びに便利な、90°回転収納式を採用しています。入力電圧は100-240Vに対応しています。
【ケーブル】本製品は充電と通信に対応しております。シリコン素材を採用した柔らかく、なめらかな手触りのケーブルです。本製品をパソコンに接続する事により、端末とパソコン間でのデータのやりとりができます。本製品は3Aまでの高出力充電器でお使いいただく事が可能です。USB Type-Cポートを搭載したパソコン、AC充電器やDC充電器等から充電する事が可能です。

その他【PD PPS】3.3~11V/1.8Aチャコールグレー質量(g)76長さ(m)1.5出力5V/3A , 9V/2.22A , 12V/1.67A入力AC100-240V 50/60Hz 0.5A使用環境温度(℃)-20~35梱包内容AC充電器×1 ,Type-C to Cケーブル×1
注意
※Type-Cポート搭載モデル以外は別途ケーブルが必要です。
※本製品を使用して充電する際は機器本体の充電に対応した充電器をお使いください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする