エスコ
0.75-1.25 [差込形]ピン端子 雄/5個
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(5個)
注文コード
64172835
品番
EA538ME-1B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥666
販売価格(税別)
¥
605
バスケットに入れる
RoHS対応品
仕様
●全長(mm):27.7●材質:端子/黄銅(電気すずメッキ)、 スリーブ/無酸素銅管(電気すずメッキ)、 絶縁体/ナイロン●絶縁体使用温度範囲:-40℃~+105℃●定格電圧:300V●電線抱合範囲:0.75~1.25mm2(AWG 18-16)●入数:5個●色:赤透明
アズワン品番
65-9263-39
RoHS指令(10物質対応)
対応