曜日別特売
RACC20W05CGRY calon AC充電器 ラスタバナナ 64172888

RACC20W05CGRY calon AC充電器 ラスタバナナ 64172888
RACC20W05CGRY calon AC充電器 ラスタバナナ 64172888
RACC20W05CGRY calon AC充電器 ラスタバナナ 64172888
RACC20W05CGRY calon AC充電器 ラスタバナナ 64172888
RACC20W05CGRY calon AC充電器 ラスタバナナ 64172888

calon AC充電器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
チャコールグレー
内容量1個注文コード64172888品番RACC20W05CGRY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,591
販売価格(税別)
1,446

calonシリーズ Type-Cポートを搭載したスマートフォン・タブレット用AC充電器です。
PD(Power Delivery)に対応しています。従来の充電器と比較して高速に充電する事が可能です。
PDに非対応の機種を接続した場合の最大出力は5V/3Aです。
電源プラグは持ち運びに便利な、90°回転収納式を採用しています。
入力電圧は100-240Vに対応しています。

チャコールグレー質量(g)40出力5V/3A , 9V/2.22A , 12V/1.67A入力AC100-240V 50/60Hz 0.5A使用環境温度(℃)0~35梱包内容AC充電器×1
注意
※本製品にケーブルは含まれておりません。各端末の充電に対応したケーブルをご用意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする