曜日別特売
0691010 ステンレス丸カゴ 三和化研工業 64173177

0691010 ステンレス丸カゴ 三和化研工業 64173177
0691010 ステンレス丸カゴ 三和化研工業 64173177

ステンレス丸カゴ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード64173177品番0691010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ワークその他部品の超音波洗浄等にご利用下さい。

用途
素材:SUS304
線径(Φmm)【網】0.8メッシュ4コーティング無し支柱径(Φmm)3.0/2.2取手有り直径×高さ(mm)100×100網目(mm)約5.6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64173177069101035793256丸1000691010 ステンレス丸カゴ 三和化研工業 35793256ステンレス丸カゴ三和化研工業1個
4,298
税込4,728
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする