曜日別特売
0693020 ステンレス丸カゴ 三和化研工業 64173256

0693020 ステンレス丸カゴ 三和化研工業 64173256
0693020 ステンレス丸カゴ 三和化研工業 64173256

ステンレス丸カゴ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個注文コード64173256品番0693020
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

ワークその他部品の超音波洗浄等にご利用下さい。

用途
素材:SUS304
線径(Φmm)【網】0.8メッシュ4コーティング有り支柱径(Φmm)3.0/2.2取手有り直径×高さ(mm)200×200網目(mm)約5.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする